› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori multicavo CuAl 6x50mm² 4pz per interruttori Tmax T5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064183R1
Cod. Produttore 1SDA064183R1
Cod. EAN 8015644670511

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Sezione cavi: 6x50 mm²
  • Materiale cavi: Rame-Alluminio
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo morsetti: Frontali multicavo
  • Compatibilità: T5
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Kit terminali di collegamento

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori Tmax T5 con 4 poli. Il kit comprende 4 pezzi con sezioni fino a 50 mm², garantendo connessioni affidabili e sicure per cavi flessibili (stranded) in rame e alluminio. La struttura è studiata per assicurare un serraggio ottimale con coppie di serraggio specifiche, fino a 31 Nm, assicurando stabilità e continuità elettrica. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono terminali frontali robusti e di alta qualità, è compatibile con cavi di varie dimensioni, offrendo versatilità e facilità di installazione negli impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 6x50mm2 4pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

KIT accessori multicavo CuAl 6x50mm² 4pz per interruttori Tmax T5