› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori montaggio orizzontale/verticale 4pz per interruttori E1.2/3 XT7/XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073990R1
Cod. Produttore 1SDA073990R1
Cod. EAN 8015644779238

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR/VR E1.2/3-XT7-XT7M F 4PCS
  • Terminali: Rear orizzontale/verticale
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttore fisso, progettato per i modelli E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende quattro pezzi ed è ideale per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile su interruttori fissi. I terminali sono posizionabili e orientabili, facilitando l'installazione e l'adattamento alle diverse configurazioni di impianto. Il prodotto è compatibile con sistemi di protezione elettrica ABB e rappresenta un accessorio essenziale per il corretto funzionamento e la manutenzione degli interruttori della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICAL 4pcs FOR FIXED E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori montaggio orizzontale/verticale 4pz per interruttori E1.2/3 XT7/XT7M