› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori montaggio interruttori Tmax T 3 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050704R1
Cod. Produttore 1SDA050704R1
Cod. EAN 8015644510305

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES INF T6 - S6 3PCS
  • Tipo: Kit terminali frontali estesi
  • Configurazione: Tre poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiale terminali: Rame e lega di rame
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Uso: Estensione distanza terminali frontali

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati (EF) e terminali anteriori prolungati divaricati (ES) per interruttori fissi S6 e T6, progettati per migliorare la connessione elettrica e garantire una maggiore affidabilità nei sistemi di distribuzione. Questi terminali sono disponibili per diverse correnti nominali (630, 800, 1000 A) e configurazioni di poli (III e IV), permettendo un'installazione flessibile e sicura. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una connessione stabile e una trasmissione efficiente della corrente, con una coppia di serraggio consigliata di 9 Nm. Ideali per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE LOWER THREE-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori montaggio interruttori Tmax T 3 pezzi industriale