› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori metallo fissaggio Tmax T7-T7M-X1 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063090R1
Cod. Produttore 1SDA063090R1
Cod. EAN 8015644647131

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR/VR FP T7-T7M-X1 4PCS
  • Terminali: Posteriore orizzontale/verticale
  • Numero pezzi: 4
  • Applicazione: Parte fissa T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS
  • Tipo: Kit accessori circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori e posteriori per parte fissa T7-T7M-X1, composto da 4 pezzi. Questi accessori sono progettati per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure nei dispositivi della serie Tmax. Realizzati in materiale metallico robusto, assicurano una perfetta conduzione e resistenza meccanica. Il kit è indicato per un numero di poli pari a 4 e si adatta perfettamente alle esigenze di installazione e manutenzione degli impianti elettrici. La configurazione include componenti per fissaggio con coppia di serraggio di 12 Nm, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questi terminali rappresentano una soluzione ideale per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli interruttori della serie Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 4pcs FOR FIXED PART T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori metallo fissaggio Tmax T7-T7M-X1 4pz