› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT5 630A 4 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104771R1
Cod. Produttore 1SDA104771R1
Cod. EAN 8015644068639

Informazioni principali

  • Terminali posteriori orizzontali
  • 4 pezzi per parte fissa
  • Portata 630A 630A
  • Compatibile con XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale rame/alluminio
  • Installazione fissa
  • Kit completo 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Kit di accessori HR FP XT5, progettato per applicazioni elettriche con portata fino a 630A e configurazione a 4 poli. Questo kit include componenti specifici per terminali posteriori della parte fissa XT5, consentendo un collegamento sicuro e affidabile. I materiali impiegati garantiscono resistenza e durata, mentre il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione. Ideale per sistemi di protezione e distribuzione elettrica, assicura prestazioni elevate e compatibilità con apparecchiature Tmax XT. La configurazione a 4 poli permette una gestione efficiente della corrente in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL 4pcs FOR FIXED PART XT5 630A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT5 630A 4 pezzi