› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT4 8 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066972R1
Cod. Produttore 1SDA066972R1
Cod. EAN 8015644008789

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FB XT4 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Composto da: 8 barre flessibili
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Materiale: Rame flessibile
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Uso: Connessioni elettriche sicure

Descrizione del prodotto

Kit terminali FB per cavi Flexible Bar XT4 composto da 8 pezzi, progettato per l’installazione su interruttori modulari della serie Tmax XT. Questi terminali assicurano un collegamento affidabile e sicuro per barre flessibili, con una capacità di adattamento fino a 4 poli. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono stabilità meccanica e ottime prestazioni elettriche. Il design è studiato per facilitare il montaggio e l’assemblaggio, con un sistema di fissaggio a vite che assicura una tenuta ottimale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FLEXIBLE BARS 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT4 8 pezzi per impianti elettrici