› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT4 4 poli protezione differenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066291R1
Cod. Produttore 1SDA066291R1
Cod. EAN 8015644002015

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP RC XT4 4P
  • Funzione: Conversione per parte mobile
  • Tipo: Plug-in a 4 poli
  • Protezione: Corrente residua
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT4
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Kit accessorio

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per trasformazione del differenziale RC Sel per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, specificamente progettato per convertire la parte fissa in parte mobile rimovibile o estraibile. Questo kit permette la modifica da versione fissa a plug-in, garantendo una maggiore flessibilità d’installazione e manutenzione. È composto da componenti metallici e plastici di alta qualità, con viti e bulloni per un montaggio sicuro e stabile. Il prodotto supporta correnti nominali fino a 135A per XT2 e fino a 210A per XT4, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. L’accessorio è compatibile con le serie Tmax XT ed è progettato per facilitare la trasformazione e l’adattamento dell’interruttore differenziale alle esigenze specifiche dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE WITH RESIDUAL CURRENT XT4

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT4 4 poli protezione differenziale