› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT2 per cavi CuAl 1-1,95mm² 8 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067166R1
Cod. Produttore 1SDA067166R1
Cod. EAN 8015644010805

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con rame e alluminio
  • Sezione cavi 1x1...95 mm²
  • Confezione da 8 pezzi
  • Tipo terminali: FC CuAl
  • Adatto per Tmax XT2
  • Kit accessori per cablaggio

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per il collegamento di cavi in rame e alluminio, compatibili con gli interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Il kit include 8 pezzi e supporta sezioni di cavi fino a 95 mm². Questi terminali garantiscono un fissaggio sicuro e affidabile grazie alla coppia di serraggio specifica, che varia in base alla sezione e al tipo di cavo (rame o alluminio, conduttori flessibili o trefolati). Sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, facilitando l’installazione e la manutenzione degli interruttori. Il design consente una perfetta integrazione con gli interruttori fissi della serie Tmax XT, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1...95mm2 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT2 per cavi CuAl 1-1,95mm² 8 pezzi