› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT1 8 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066892R1
Cod. Produttore 1SDA066892R1
Cod. EAN 8015644007768

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT1 8PCS
  • Distanza terminali frontali: Estesa
  • Numero pezzi: 8
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale terminali: Cu e CuAl
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit da 8 pezzi consente un collegamento affidabile e sicuro dei conduttori, facilitando l’installazione e la manutenzione degli interruttori. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire una perfetta conducibilità elettrica e resistenza meccanica. Adatto per un numero di poli pari a 4, è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Il design frontale divaricato migliora la gestione degli spazi e assicura una connessione stabile con i conduttori, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT1 8 pezzi industriale