› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT1 4 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066890R1
Cod. Produttore 1SDA066890R1
Cod. EAN 8015644694821

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT1 4PCS
  • Distanza frontale estesa: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Terminali Tmax XT XT1
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Utilizzo: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT1, composto da 4 pezzi. Questi terminali frontali sono progettati per facilitare il collegamento elettrico e garantire una connessione sicura e affidabile sulle parti fisse degli interruttori XT1, XT2, XT3 e XT4. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una buona conducibilità elettrica e una lunga durata nel tempo. Il kit è adatto per interruttori con un numero di poli pari a 4 e permette un'installazione semplice e rapida, migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT1 4 pezzi industriale