› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax XT 25mm 4 poli 6 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066679R1
Cod. Produttore 1SDA066679R1
Cod. EAN 8015644693879

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 25MM 6PCS XT1-XT3 4P KIT DIA.SE.
  • Tipo: Kit divisori fase
  • Numero pezzi: 6 pezzi
  • Altezza: 25 mm
  • Applicazione: Per interruttori 4 poli
  • Compatibilità: XT1 - XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Separatore di fase realizzato in plastica, progettato per l'installazione su interruttori automatici SACE Tmax XT nei modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 6 pezzi di separatori con dimensione 25 mm, destinati a garantire un'efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Il design modulare e compatto permette un montaggio semplice e sicuro, compatibile con diverse configurazioni di interruttori. Il materiale plastico assicura isolamento elettrico e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, contribuendo alla protezione contro cortocircuiti e interferenze tra fasi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=25 MM 6pcs XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori Tmax XT 25mm 4 poli 6 pezzi