› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T8 2500A 8 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA046579R1
Cod. Produttore 1SDA046579R1
Cod. EAN 8015644465797

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR/VR S8-T8 2500A 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero pezzi: 8
  • Terminali: Rear horizontal/vertical
  • Compatibilità: S8-T8
  • Tipo: Kit accessori
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit HR/VR S8-T8 2500A 8PCS è un accessorio dedicato agli interruttori della serie S8 di ABB SACE, progettato per applicazioni con portata nominale fino a 2500A e configurazioni a 3 o 4 poli. Questo kit consente un collegamento sicuro e affidabile del circuito di potenza, supportando terminali sia anteriori che posteriori, con dimensioni e forature specifiche per un montaggio ottimale su lamiera o porta della cella. Il kit è indicato per ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con adeguata protezione contro urti e vibrazioni, ed è compatibile con sistemi di comando e segnalazione elettrica degli interruttori, inclusi accessori per controllo motorizzato e sganciatori a microprocessore PR211 e PR212. Supporta connessioni con morsettiere numerate per un cablaggio ordinato e sicuro, con fili da 1 mm² per gli accessori elettrici. Le caratteristiche tecniche includono la possibilità di impiego con tensioni fino a 690 V e la compatibilità con trasformatori di corrente esterni su conduttore neutro per interruttori tripolari. Sono previsti contatti ausiliari per segnalazioni di stato, sganciatori di apertura e chiusura, relè di minima tensione e motori per la carica delle molle di chiusura. Il kit è progettato per garantire facilità di installazione, affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica industriale e civile, integrandosi perfettamente con gli interruttori modulabili S8 per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 6pcs S8-T8

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T8 2500A 8 pezzi per impianti elettrici