›

Kit accessori interruttori Tmax T6 630A 8 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013921R1
Cod. Produttore 1SDA013921R1
Cod. EAN 8015644139216

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi
  • Compatibile con S6 400-630A
  • Compatibile con T6 630A
  • Kit da 8 pezzi
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo per interruttori Tmax
  • Montaggio semplice e sicuro

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati (EF) per interruttori fissi S6 e T6 con corrente nominale fino a 630 A. Questo kit include 8 pezzi progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro su 4 poli. I terminali sono realizzati per estendere la superficie di contatto frontale, facilitando l’installazione e migliorando la connettività con altri componenti elettrici. Adatti per applicazioni industriali, questi accessori assicurano una perfetta integrazione con la serie Tmax, offrendo resistenza meccanica e stabilità nelle connessioni elettriche. Il prodotto è conforme agli standard ABB per materiali e qualità, garantendo durata e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS FOUR-POLE S6 400-630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T6 630A 8 pezzi industriale