› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T6 630-800A trifase industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060390R1
Cod. Produttore 1SDA060390R1
Cod. EAN 8015644628543

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T6 630/800 W 3P
  • Tipo: Conversione parti mobili
  • Numero poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 630/800 A
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Funzione: Ritiro parti mobili estraibili
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori T6 da 630 a 800 A. Questo kit consente di convertire un interruttore di potenza fisso in una versione mobile estraibile, migliorando la flessibilità e la versatilità dell'impianto elettrico. È composto da componenti metallici e accessori specifici per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Il kit è progettato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e sicura delle correnti elevate, assicurando una trasformazione semplice e precisa senza compromettere le prestazioni dell'interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE T6 630/800

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T6 630-800A trifase industriale