›

Kit accessori interruttori Tmax T6 630 4 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023389R1
Cod. Produttore 1SDA023389R1
Cod. EAN 8015644233891

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Configurazione: 4 poli
  • Terminali: Extended front terminals
  • Kit: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax S6 e T6
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati (EF) per interruttori fissi S6 e T6 con portata fino a 630 A, composto da 4 pezzi. Questi terminali sono progettati per estendere la connessione frontale degli interruttori, garantendo una maggiore facilità di cablaggio e una migliore accessibilità. Il kit è adatto per interruttori a 4 poli e assicura un fissaggio sicuro con una coppia di serraggio di 9 Nm. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Le immagini e la documentazione tecnica mostrano chiaramente la configurazione e il montaggio dei terminali sul dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . . EXETENDED FRONT TERMINALS FOUR-POLE S6 630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T6 630 4 pezzi industriale