› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 8 pezzi installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055039R1
Cod. Produttore 1SDA055039R1
Cod. EAN 8015644561840

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T5 8PCS
  • Terminali frontali: distanza estesa
  • Numero pezzi: 8
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: leghe rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: accessorio per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori per interruttore automatico a 4 poli, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il prodotto è compatibile con la serie Tmax T, offrendo terminali di collegamento di tipo FC Cu per interruttori Tmax T5 e Tmax XT XT1, assicurando una connessione elettrica stabile. Include componenti specifici per il meccanismo operativo e terminali in lega di rame contenente fino al 4% di piombo, ottimizzati per la conduzione elettrica. Il kit è conforme alle normative RoHS II, garantendo la restrizione delle sostanze pericolose, e si integra perfettamente con gli interruttori modulari di tipo MCCB, offrendo affidabilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 8 pezzi installazione elettrica