› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055272R1
Cod. Produttore 1SDA055272R1
Cod. EAN 8015644564711

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES FP T5 630 4PCS
  • Distanza terminali: Estesa anteriore 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: Parte fissa T5
  • Certificazione RoHS: Conforme
  • Materiale terminali: Leghe di rame con Pb
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati T5 630A, parte fissa e rimovibile, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo kit comprende quattro pezzi, adatto per un numero di poli pari a 4, ed è ideale per applicazioni che richiedono terminali frontali splayed con una capacità nominale di 630 ampere. Il design robusto e modulare consente un montaggio semplice e una manutenzione facilitata, assicurando una connessione stabile e duratura. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire resistenza meccanica e ottime prestazioni elettriche, rendendo il prodotto una soluzione efficace per l'installazione e la gestione di apparecchiature elettriche ad alta corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs FOR FIXED PART T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A per impianti elettrici