›

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055271R1
Cod. Produttore 1SDA055271R1
Cod. EAN 8015644564704

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES FP T5 630 3PCS
  • Distanza frontale estesa 3 pezzi
  • Compatibilità: Parte fissa T5 630
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Materiale terminali: Rame con lega di rame e piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Per fissaggio e distanza terminali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati T5 630A, parte fissa di tipo rimovibile, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici ad alta potenza. Questo kit, composto da tre pezzi, è adatto per applicazioni con un numero di poli pari a tre, offrendo un'ottima compatibilità con interruttori modulari della serie Tmax. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie alla sua configurazione plug-in. La coppia di serraggio consigliata è di 28 Nm, garantendo un fissaggio ottimale e sicuro dei terminali. Ideale per l'uso in quadri elettrici industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs FOR FIXED PART T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A installazioni industriali