› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A 2x240mm² cavi CuAl

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055030R1
Cod. Produttore 1SDA055030R1
Cod. EAN 8015644561758

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi: 2x240 mm²
  • Tipo terminali: FC CuAl
  • Compatibile con: T5 630
  • Numero pezzi: 6
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl fissi per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax T5. Questo kit comprende 6 pezzi con capacità di collegamento per cavi fino a 2 x 240 mm², supportando sezioni massime di rame e alluminio fino a 300 mm² e 185 mm² rispettivamente. I morsetti sono indicati per il lato carico dell'interruttore e consentono una distribuzione sicura e affidabile dell'alimentazione a differenti carichi. La struttura è realizzata per garantire un serraggio ottimale con coppie di serraggio fino a 43 Nm, assicurando una connessione stabile e duratura. La compatibilità con cavi ramificati e la possibilità di utilizzo con sezioni da 95 mm² a 500 Kcmil rendono questo kit versatile per applicazioni elettriche di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 6pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 630A 2x240mm² cavi CuAl