› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 630 2x240mm² 8pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055031R1
Cod. Produttore 1SDA055031R1
Cod. EAN 8015644561765

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile rame e alluminio
  • Sezione cavi: 2x240 mm²
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo terminale: FC CuAl T5 630
  • Applicazione: Interruttori Tmax T5
  • Conformità RoHS garantita

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax. Questo kit consente il collegamento di cavi con sezione fino a 240 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile grazie ai morsetti frontali specifici per conduttori in rame e alluminio. È adatto per interruttori a 4 poli con portata fino a 630 A e include 8 pezzi per una completa installazione. La struttura è studiata per il montaggio sul lato carico dell'interruttore, permettendo la distribuzione dell'alimentazione a differenti carichi, mentre l'uso sul lato alimentazione è escluso. Il kit è caratterizzato da viti di serraggio con coppie di serraggio specifiche per garantire una tenuta ottimale e sicura dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 8pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 630 2x240mm² 8pz