› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 630 2x240mm² 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055032R1
Cod. Produttore 1SDA055032R1
Cod. EAN 8015644561772

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con cavi 2x240mm²
  • Tipo terminale: FC CuAl
  • Adatto per Tmax T5 630A
  • Kit composto da 3 pezzi
  • Materiale: rame-alluminio
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettato per l'installazione fissa su interruttori della serie Tmax T5. Questo kit comprende tre pezzi per connessioni affidabili e sicure, adatti a cavi con sezione fino a 2 x 240 mm². I terminali sono ottimizzati per l'uso lato carico dell'interruttore, garantendo una distribuzione efficiente dell'alimentazione a diversi carichi. Realizzati per accogliere cavi rame e alluminio con sezioni comprese tra 95 mm² e 240 mm², assicurano una connessione stabile con coppie di serraggio specifiche fino a 43 Nm. L'installazione è facilitata dalla compatibilità con la serie Tmax e dalla struttura modulare che consente un montaggio rapido e sicuro, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 3pcs T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 630 2x240mm² 3 pezzi