› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 400A cavi 1x240mm²

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055019R1
Cod. Produttore 1SDA055019R1
Cod. EAN 8015644561642

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavo: 1x240 mm²
  • Materiale: rame-alluminio
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo terminale: T5 400
  • Compatibilità: Tmax T5 e XT
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione fissa su interruttori della serie Tmax T5. Questo kit consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi con sezione massima di 240 mm², garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. I terminali sono adatti per cavi flessibili e rigidi, con una coppia di serraggio ottimale di 18 Nm per assicurare un contatto stabile e durevole. Ideali per la distribuzione dell'alimentazione lato carico degli interruttori, questi terminali supportano l'uso con conduttori in rame e alluminio, rispettando le normative IEC e UL. La loro struttura robusta e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 8pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 400A cavi 1x240mm²