›

Kit accessori interruttori Tmax T5 400 rame 240mm² 4pz industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055017R1
Cod. Produttore 1SDA055017R1
Cod. EAN 8015644561628

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU 1X240MM2 T5 400 4PCS
  • Terminali: Frontali per cavi rame
  • Sezione cavo: 1x240 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T5 400
  • Materiale: Rame
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi per cavi in rame di sezione 1x240 mm², specificamente progettato per l'utilizzo con interruttori Tmax T5 con capacità fino a 400 A. Il kit comprende 4 pezzi ed è indicato per connessioni elettriche affidabili e sicure. I terminali sono realizzati per garantire un'ottima conduzione elettrica e facilitare l'installazione di cavi di grande sezione, assicurando una corretta trasmissione della corrente e una perfetta integrazione con l'apparecchiatura Tmax. Il design frontale fisso consente un montaggio stabile e duraturo, ottimizzando la gestione dei cavi in rame in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 1x240mm2 4pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 400 rame 240mm² 4pz industriale