› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 2x120mm² per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055028R1
Cod. Produttore 1SDA055028R1
Cod. EAN 8015644561734

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione cavi: 2x120 mm²
  • Materiale terminali: Rame-Alluminio
  • Numero pezzi: 3
  • Tipo terminali: Frontali
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Conformità RoHS: Si

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione fissa su interruttori Tmax T5. Questo kit è composto da 3 pezzi con sezioni cavi fino a 2x120 mm², ideale per connessioni affidabili e sicure su 3 poli. I terminali supportano cavi rame e alluminio con sezioni variabili e sono realizzati per garantire una distribuzione efficiente dell'alimentazione sul lato carico dell'interruttore. Il prodotto assicura una corretta connessione con coppie di serraggio specifiche e dimensioni di fori calibrate per un montaggio preciso. Questi terminali non sono destinati all'uso sul lato alimentazione e sono compatibili con cavi flessibili (stranded) rispettando gli standard IEC e UL. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x120mm2 3pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 2x120mm² per impianti industriali