› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T5 2x120mm² 4pz industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055029R1
Cod. Produttore 1SDA055029R1
Cod. EAN 8015644561741

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione cavi: 2x120 mm²
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Tipo terminali: Frontali
  • Quantità pezzi: 4
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Conformità RoHS: Si

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettato per interruttori della serie Tmax T5. Il kit comprende 4 pezzi per collegamenti fino a 2 cavi da 120 mm² ciascuno. I morsetti sono adatti per l'installazione sul lato carico dell'interruttore e consentono una distribuzione sicura e affidabile dell'alimentazione a differenti carichi. Il prodotto supporta cavi di sezione massima di 120 mm² e minima di 95 mm² per rame e alluminio, con coppia di serraggio di 18 Nm. È indicato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, garantendo prestazioni ottimali nei sistemi di distribuzione di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x120mm2 4pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T5 2x120mm² 4pz industriale