› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T4 rame 240mm² 3pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064549R1
Cod. Produttore 1SDA064549R1
Cod. EAN 8015644674526

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X240MM2 T4 3PCS
  • Terminali frontali per cavi rame-alluminio
  • Sezione cavo: 1x240 mm²
  • Numero pezzi: 3
  • Tipo terminale: FC CuAl
  • Compatibile con interruttori Tmax T4
  • Materiale: lega rame-alluminio
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specifici per interruttori Tmax T4. Il kit comprende 3 pezzi con sezione cavo da 1x240 mm², progettati per un collegamento fisso e sicuro. Questi terminali sono adatti per l'installazione sul lato carico dell'interruttore, garantendo una distribuzione efficiente dell'alimentazione a diversi carichi. Il kit supporta conduttori ramificati (stranded) con dimensioni comprese tra 185 mm² e 6 mm² per rame e alluminio, con coppia di serraggio di 9 Nm. La realizzazione in materiali di alta qualità assicura affidabilità elettrica e meccanica, ottimizzando la connessione dei cavi in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 3pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T4 rame 240mm² 3pz