› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T4 8 pezzi professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055003R1
Cod. Produttore 1SDA055003R1
Cod. EAN 8015644561475

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T4 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale terminali: FC CuAl e FC Cu
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Contiene componenti con piombo esenti RoHS
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici Tmax T4, composto da 8 pezzi. Progettato per garantire una connessione affidabile e sicura, questo kit è adatto per interruttori con 4 poli. Realizzato con materiali di alta qualità, include componenti come terminali in lega di rame e alluminio per ottimizzare la conducibilità elettrica e la resistenza meccanica. È compatibile con la serie Tmax T, offrendo soluzioni efficienti per l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Il prodotto rispetta le direttive RoHS II, assicurando la conformità alle normative sulla restrizione delle sostanze pericolose nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T4 8 pezzi professionale