› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T3 cavi 70-185mm² industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051486R1
Cod. Produttore 1SDA051486R1
Cod. EAN 8015644519063

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 70...185MM2 T3 3PCS
  • Terminali: rame-alluminio 70-185 mm²
  • Quantità: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: per Tmax T3
  • Tipo: kit terminali frontali
  • Materiale: rame e alluminio
  • Applicazione: connessione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di connessione per interruttori automatici della serie Tmax T3, progettato per conduttori in rame o alluminio con sezioni da 70 a 185 mm². Composto da 3 pezzi, questo kit consente un collegamento sicuro e affidabile ai circuiti di potenza, facilitando l'installazione e garantendo la continuità elettrica ottimale. L'accessorio è compatibile con gli interruttori modulari a bassa tensione Tmax, noti per le loro elevate prestazioni e dimensioni compatte, e rappresenta una soluzione ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono componenti robusti e di qualità certificata ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 70...185mm2 3pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T3 cavi 70-185mm² industriale