› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T cavi CuAl 4x240mm² industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063115R1
Cod. Produttore 1SDA063115R1
Cod. EAN 8015644656584

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Connessioni per cavi 4x240mm²
  • Materiali: rame-alluminio
  • Compatibilità: T7-T7M-X1 1250
  • Terminali frontali 8 pezzi
  • Tipo: kit FC CuAl
  • Certificazione RoHS II conforme
  • Applicazione: interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per cavi di sezione 2x240 mm², compatibili con i modelli T7, T7M e X1. Questo kit è ideale per connessioni elettriche affidabili su interruttori modulari, garantendo una capacità massima di corrente di 630 A. I terminali sono realizzati in materiali conduttivi di alta qualità per assicurare una bassa resistenza e una connessione stabile. Il sistema di fissaggio prevede una coppia di serraggio di 43 Nm per garantire un contatto sicuro. La configurazione è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mantenendo un elevato standard di sicurezza e performance nell'ambito degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 8pcs T7-T7M-X1 1250

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T cavi CuAl 4x240mm² industriale