› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T 800A 6 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013954R1
Cod. Produttore 1SDA013954R1
Cod. EAN 8015644139544

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T6 800 - S6 800 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Kit terminali frontali estesi
  • Poli: Tripolare
  • Compatibilità: T6 800 - S6 800
  • Componenti: 6 pezzi
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio e rame con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati (EF) specificamente progettato per interruttori fissi S6 e T6 da 800A. Questo kit comprende 6 pezzi che consentono un collegamento elettrico efficiente e sicuro, garantendo una connessione affidabile e duratura. I terminali EF sono realizzati per facilitare l'installazione e migliorare la gestione dei cavi, ottimizzando lo spazio e assicurando una perfetta integrazione con l'interruttore. Il prodotto è indicato per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza, con una coppia di serraggio consigliata di 9 Nm per garantire stabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: . . EXETENDED FRONT TERMINALS THREE-POLE S6 800 - T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T 800A 6 pezzi industriale