› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Tmax T 800A 4 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023393R1
Cod. Produttore 1SDA023393R1
Cod. EAN 8015644233938

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T6 800 - S6 800 4PCS
  • Tipo: Kit con terminali frontali estesi
  • Numero poli: Quattro poli
  • Compatibilità: S6 800, T6 800
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiali: Leghe con piombo per terminali
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati EF per interruttori fissi S6 e T6 da 800 A, composto da 4 pezzi. Questi terminali sono progettati per estendere la connessione frontale degli interruttori, facilitando il cablaggio e migliorando l’accessibilità. Realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, sono adatti a interruttori con 4 poli e assicurano una connessione robusta con una coppia di serraggio consigliata di 9 Nm. Ideali per impianti industriali e commerciali che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . . EXETENDED FRONT TERMINALS FOUR-POLE S6 800 - T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori interruttori Tmax T 800A 4 pezzi industriale