› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori modulari 3 poli XT4 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066282R1
Cod. Produttore 1SDA066282R1
Cod. EAN 8015644001926

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT4 3P
  • Tipo: Conversione Moving Part
  • Numero poli: 3 poli
  • Compatibilità: Plug-in XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti metallici e elettronici
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttore base in parte mobile destinato agli interruttori rimovibili delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente di convertire un interruttore fisso in un interruttore plug-in, migliorando la flessibilità e la praticità di installazione e manutenzione. È composto da componenti robusti e di alta qualità, progettati per garantire un montaggio sicuro e affidabile. La compatibilità con diverse serie di interruttori Tmax XT lo rende un accessorio versatile per impianti elettrici industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE XT4

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttori modulari 3 poli XT4 distribuzione elettrica