› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori media tensione E2.2/3 2000A 4 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074008R1
Cod. Produttore 1SDA074008R1
Cod. EAN 8015644779412

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR/HR E2.2 IU 2000 4PCS
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tipo morsetti: Rear terminals orizzontali/verticali
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC EN 60947-3

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, compatibile con modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Progettato per applicazioni con corrente nominale fino a 2500 A, questo kit include 4 pezzi ed è adatto per configurazioni a 4 poli. Realizzato con materiali resistenti, consente un montaggio semplice e sicuro, con coppie di serraggio specifiche di 8.6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2 ed E6.2, garantendo affidabilità e stabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per l’installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche industriali, assicura precisione e versatilità grazie alla possibilità di orientamento dei terminali posteriori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICALES 4pcs E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori media tensione E2.2/3 2000A 4 pezzi