› Distribuzione elettrica

Kit accessori interruttori Emax XT7 montaggio fisso 3 pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073983R1
Cod. Produttore 1SDA073983R1
Cod. EAN 8015644779160

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR INF E1.2/3-XT7/XT7M F 3PCSIN
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Numero pezzi: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Applicazione: Fissaggio fisso
  • Compatibilità: Per E1.2/3-XT7/XT7M
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Installazione: Bassa posizione

Descrizione del prodotto

Terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttore fisso, progettati per i modelli E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende componenti di alta qualità che consentono un montaggio sicuro e una facile regolazione dei terminali sul retro dell'interruttore. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento, garantiscono una connessione stabile e duratura. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei poli in configurazioni a 3 poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori interruttori Emax XT7 montaggio fisso 3 pz