› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax XT7 installazione fissa 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073984R1
Cod. Produttore 1SDA073984R1
Cod. EAN 8015644779177

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT HR INF E1.2/3-XT7/XT7M F 4PCSIN
  • Terminali posteriori orizzontali
  • 4 pezzi per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Materiale conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Inferiore

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR progettato per interruttori fissi E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende quattro pezzi ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e flessibile su interruttori con 4 poli. La configurazione dei terminali permette un orientamento posteriore regolabile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. I componenti del kit sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione con i sistemi SACE Emax 2 e Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori interruttori Emax XT7 installazione fissa 4pz