› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 per installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074059R1
Cod. Produttore 1SDA074059R1
Cod. EAN 8015644779924

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SVR LOW E2.2/3 IU 2000 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: verticali
  • Distanza terminali: inferiore
  • Numero pezzi: 3
  • Applicazione: per fissaggio fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori verticali divaricati SVR per i modelli SACE Emax 2 E2.2, E4.2 ed E6.2, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nei quadri elettrici. Questo kit è adatto per configurazioni a 3 poli e offre una capacità di corrente fino a 2000 A. I componenti includono staffe e viti M6x18 e M8x18 per un montaggio robusto e preciso. La coppia di serraggio raccomandata per i terminali E2.2 è di 8,6 Nm, mentre per E4.2 ed E6.2 è di 20 Nm, assicurando una tenuta ottimale. Il design verticale facilita l'installazione e la manutenzione, migliorando la gestione degli spazi interni del quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES DISTANCE LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 per installazione industriale