› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3 montaggio fisso 2000A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074005R1
Cod. Produttore 1SDA074005R1
Cod. EAN 8015644779382

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR LOW E2.2/3 IU 2000 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: Verticali inferiori 3 pz
  • Applicazione: Per fissaggio fisso
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per modelli E2.2 con corrente nominale fino a 2500 A e configurazione a 3 poli. Il kit include componenti già assemblati per facilitare l'installazione e garantisce un fissaggio sicuro con coppie di serraggio di 8,6 Nm per i terminali E2.2. Questi terminali posteriori offrono una soluzione flessibile e affidabile per il collegamento elettrico, migliorando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici ad alta potenza. La struttura è compatibile con diverse configurazioni di interruttori Emax 2, assicurando versatilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3 montaggio fisso 2000A