› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074596R1
Cod. Produttore 1SDA074596R1
Cod. EAN 8015644785802

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: verticali
  • Distanza terminali: inferiore
  • Quantità pezzi: 4
  • Tipo installazione: fissa e estraibile
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali posteriori verticali divaricati SVR, compatibile con i modelli E2.2, E4.2 e E6.2 della serie SACE Emax 2 di ABB. Questo kit è progettato per un numero di poli pari a 4 e consente la connessione sicura e ordinata dei circuiti elettrici con portate fino a 4000 A. I terminali sono realizzati per garantire un'installazione affidabile e una robusta tenuta meccanica, con viti di fissaggio M8x18 e coppie di serraggio specifiche (8.6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2/E6.2). Il design verticale e divaricato dei terminali facilita l'accesso e la gestione dei collegamenti, migliorando la manutenzione e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Questo kit è ideale come accessorio per l'ampliamento o la sostituzione dei terminali nei dispositivi di protezione e controllo elettrico della gamma Emax 2. La descrizione è basata sulle informazioni tecniche e visive presenti nel documento tecnico ABB SACE Emax 2 (pagine 1-3), dove sono illustrati i dettagli costruttivi, le specifiche di coppia di serraggio e gli esempi di applicazione del kit SVR. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES DISTANCE LOWER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 installazione industriale