› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074586R1
Cod. Produttore 1SDA074586R1
Cod. EAN 8015644785703

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR UP E2.2/3 W FP 4PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Distanza terminali: Orizzontale superiore
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo: Per parte fissa estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR progettato per interruttori E2.2 e E4.2. Questo kit comprende quattro pezzi per l'installazione e supporta fino a 4 poli, con portate di corrente fino a 4000 A. I terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile, con coppie di serraggio specifiche per i vari componenti (ad esempio 8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2). Il design modulare permette un facile montaggio e adattabilità alle diverse configurazioni degli interruttori, assicurando prestazioni elevate e compatibilità con sistemi elettrici industriali avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 installazione industriale