› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3 4pz installazione quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074129R1
Cod. Produttore 1SDA074129R1
Cod. EAN 8015644780623

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 4 terminali frontali
  • Applicazione: Fissi per E4.2/3
  • Composizione: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Compatibilità: Per interruttori Emax E4.2/3
  • Installazione: Fissaggio inferiore
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normativa: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici Emax 2 ed Emax 3, progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione. Include quattro componenti essenziali per il corretto montaggio e funzionamento, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Il design compatto e funzionale permette un'integrazione semplice nei quadri elettrici, migliorando l'efficienza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E4.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3 4pz installazione quadro elettrico