› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 3200A installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA082819R1
Cod. Produttore 1SDA082819R1
Cod. EAN 8015644895419

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Terminali orizzontali 4 pezzi
  • Installazione: fissa
  • Compatibilità: E4.2/3
  • Materiale: rame e leghe
  • Certificazione: conforme RoHS II
  • Applicazione: kit di collegamento

Descrizione del prodotto

Kit terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori SACE Emax 2, compatibile con modelli E2.2 e E4.2. Progettato per applicazioni con corrente nominale fino a 4000 A e configurazioni a 3 o 4 poli. Il kit include componenti metallici di fissaggio e viti specifiche per garantire un montaggio sicuro e affidabile. I terminali sono disponibili per versioni con capacità di 2000 A, 2500 A, 3200 A e 4000 A, offrendo soluzioni versatili per diverse esigenze elettriche. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare un collegamento stabile e duraturo nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SPREADED HORIZONTAL LOWER TERMINALS 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E4.2/3 3200A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 3200A installazione industriale