› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3 3200A 4pz distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA082821R1
Cod. Produttore 1SDA082821R1
Cod. EAN 8015644895433

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Corrente nominale: 3200A
  • Terminali: Orizzontali distanziati
  • Quantità pezzi: 4
  • Compatibilità: E4.2/3
  • Tipo prodotto: Kit terminali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR progettati per interruttori SACE Emax 2, compatibili con modelli E2.2 ed E4.2. Questo kit comprende quattro pezzi ed è adatto per configurazioni a 4 poli con correnti nominali fino a 3200 A. I terminali garantiscono una connessione affidabile e sicura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano prestazioni ottimali e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative di settore. Ideali per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente e versatilità nei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SPREADED HORIZONTAL TERMINALS 4pcs E4.2/3 3200A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3 3200A 4pz distribuzione elettrica