› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A per installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074598R1
Cod. Produttore 1SDA074598R1
Cod. EAN 8015644785826

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tipo: Kit terminali posteriori verticali
  • Quantità: 4 pezzi
  • Distanza superiore: per parte fissa estraibile
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Installazione: fissa/estraibile
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori verticali divaricati SVR per interruttori SACE Emax 2, compatibile con modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Progettato per applicazioni con portate nominali fino a 4000 A e configurazioni fino a 4 poli, questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro grazie ai terminali a diffusione verticale. Include componenti di fissaggio con coppia di serraggio specifica (8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2/E6.2) e viti M6x18 e M8x18 per garantire stabilità meccanica. Il design facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando la gestione dei collegamenti elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A per installazione fissa