› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074052R1
Cod. Produttore 1SDA074052R1
Cod. EAN 8015644779856

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Tensione nominale: 2500 A
  • Terminali posteriori: 4 pezzi orizzontali
  • Tipo di installazione: Fissa
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio e lega di rame con piombo
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori E2.2 con portata fino a 2500 A a 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni elettriche. Compatibile con le serie Emax 2, è indicato per sistemi con configurazione a 4 poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa