› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3 2500A installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074051R1
Cod. Produttore 1SDA074051R1
Cod. EAN 8015644779849

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR UP E2.2/3 IU 2500 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza orizzontale terminali: Posteriore superiore
  • Numero pezzi: 3
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme a Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per i modelli E2.2 con portata fino a 2500 A e configurazione a 3 poli. Questo kit comprende 3 pezzi per l'installazione e garantisce un collegamento affidabile e sicuro dei conduttori grazie alla disposizione orizzontale dei terminali. Il design modulare e robusto facilita l'integrazione e la manutenzione degli interruttori, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. La compatibilità con la serie E2.2 garantisce un'installazione precisa e conforme agli standard ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3 2500A installazione fissa