› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074010R1
Cod. Produttore 1SDA074010R1
Cod. EAN 8015644779436

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit terminali posteriori
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo montaggio: Fisso (installazione)
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Compatibilità: E2.2/3 IU
  • Direttiva RoHS: Conforme
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit VR UP E2.2/3 IU 2500 4PCSINST progettato per l'installazione su apparecchiature elettriche con 4 poli. Si tratta di un set di accessori per il sistema SACE Emax 2, specificamente destinato ai terminali posteriori orientabili HR/VR delle serie E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo kit consente una connessione affidabile e sicura, con una capacità nominale fino a 2500 A. Il prodotto è caratterizzato da un assemblaggio già predisposto per facilitare l'installazione e garantisce un serraggio preciso con coppie di 8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2-E6.2, assicurando stabilità meccanica e prestazioni ottimali. Il design è studiato per adattarsi perfettamente ai diversi modelli della gamma, ottimizzando la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa