› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A 4pz industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074056R1
Cod. Produttore 1SDA074056R1
Cod. EAN 8015644779894

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR E2.2 IU 2500 4PCS
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza orizzontale terminali: 4 pezzi
  • Applicazione: Per fissaggio E2.2/3
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Tipo: Kit terminali posteriori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori E2.2 con portata fino a 2500 A e 4 poli. Questo kit comprende 4 pezzi progettati per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici industriali. I terminali sono realizzati per un fissaggio ottimale con coppie di serraggio specifiche (8,6 Nm) e si adattano perfettamente ai modelli E2.2, assicurando una distribuzione uniforme della corrente e facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. La struttura robusta e compatta del kit SHR consente un montaggio efficiente, migliorando la gestione dei collegamenti elettrici in impianti ad alta potenza. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini dei terminali SHR E2.2 per 2500 A, 4 poli) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE 4pcs FOR FIXED E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A 4pz industriale