› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074004R1
Cod. Produttore 1SDA074004R1
Cod. EAN 8015644779375

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Terminali posteriori verticali
  • 4 pezzi per installazione fissa
  • Compatibile con E2.2/3
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Kit di montaggio incluso
  • Conformità RoHS garantita
  • Marcatura CE dal 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per interruttori SACE Emax 2, specifico per modelli E2.2 con portata fino a 2500 A. Il kit comprende quattro pezzi già assemblati, progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono dotati di viti di fissaggio M6x18 con coppia di serraggio di 8,6 Nm, assicurando una connessione stabile. Questo accessorio è compatibile con diverse configurazioni di poli e offre facilità di installazione e manutenzione, migliorando la versatilità e la funzionalità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A installazione fissa