› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A installazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074046R1
Cod. Produttore 1SDA074046R1
Cod. EAN 8015644779795

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tensione: 2000 A
  • Tipo: Kit terminali posteriori
  • Configurazione: 4 pezzi orizzontali
  • Applicazione: Per fissaggio E2.2/3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR compatibile con interruttori SACE Emax 2, progettato per circuiti a 4 poli. Il kit è adatto per correnti nominali fino a 2000 A e comprende quattro pezzi per un'installazione completa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura, ottimizzando la distribuzione della corrente e facilitando le operazioni di manutenzione. Il design modulare permette un facile montaggio e un'adeguata gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici, migliorando l'efficienza complessiva dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A installazione