› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A 4 pezzi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074050R1
Cod. Produttore 1SDA074050R1
Cod. EAN 8015644779832

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR E2.2 IU 2000 4PCS
  • Distanza terminali: orizzontale 4 pz
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo: Accessori per interruttori E2.2/3

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074050R1 è un kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR adatto per interruttori E2.2 con portata fino a 2000 A e configurazione a 4 poli. Questo kit è composto da 4 pezzi ed è progettato per facilitare il collegamento elettrico garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durata nel tempo. La configurazione orizzontale permette un'installazione compatta e ordinata, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente degli spazi e delle connessioni elettriche. Il kit è compatibile con accessori per Emax 2 e Emax 3, offrendo versatilità e integrazione con sistemi di protezione elettrica avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE 4pcs FOR FIXED E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2000A 4 pezzi industriale